Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikelbild: Jalas 5382 SPOC Berufsschuh mit BOA schwarz
Artikel-Nr.:
     380-3535382-48
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     5382-48
EAN/GTIN:
     6408487530029
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E, Ein bequemer und zertifizierter Berufsschuh für Menschen im Dienstleistungsbereich, die den ganzen Tag auf den Beinen sind. Der Schuh ist auf Rutschfestigkeit getestet und zugelassen und hat eine mehrschichtige stoßdämpfende Sohle, für optimalen Schutz. Angenehm kühl dank Textilgewebe mit hoher Atmungsaktivität. Das BOA Fit System an der Seite und die sockenartige Konstruktion sorgen für optimale Passform und Tragekomfort. ESD-zertifiziert, zum Schutz sensibler elektronischer Geräte.

Laufsohle:
Gummi-Laufsohle

Obermaterial:
Textil

Einlegesohle:
FX2 PRO SpOc

Normen:
EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO, A, E

- EAC
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- ESD
- ÖNORM Z 1259
- DGUV 112-191


Schützt vor/gegen: Verstauchungen, elektrische Aufladung, Rutschgefahr, Verletzungen durch Überbelastung

Vorrangige Anwendungsumgebungen: Im Freien, Innenräume, Büro, rutschige Bereiche

Vorrangige Einsatzgebiete: Pflegebereich, Raumpflege, Gesundheitswesen, Arbeit in Hotels und Gastronomie, Büroarbeiten, Dienstleistungsbereich, Ladenarbeiten, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe BOA-Drehverschluss:
Ja
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|FO|A|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzklasse:
O1
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, halbschuh 48, 20347:2012, 5382, A,, BOA,, Berufsschuh, E, EN, FO,, ISO, Jalas, O1,, SPOC, SRC,, mit, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,61*
€ 143,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,67*
€ 141,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.