Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5628 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikel-Nr.:
     380-3535628-36
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     5628-36
EAN/GTIN:
     6408487544200
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Mikrofaser, Textil
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil
Zwischensohle: EVA
Laufsohle: Gummi
Material Futter: Polyester, Polyamid
Einlegesohle: FX2 Pro Slim
Material Einlegesohle: Textil, Weiches EVA, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

Schützt vor/gegen:
Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

Vorrangige Anwendungsgebiete:
Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen

Leichter Sicherheitsschuh mit pinken Details für Arbeit und Freizeit. Atmungsaktiv, sportlich und bequem, mit fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70177
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 86,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,72*
€ 86,43*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 87,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 89,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,70*
€ 93,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,82*
€ 80,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.