Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 9965 EXALTER S3 BOA
Artikel-Nr.:
     380-3539965-43
Hersteller:
     Ejandals
Herst.-Nr.:
     9965-43
EAN/GTIN:
     6408487512667
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 SRC, HRO, Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Die Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die Poron® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in feuchten Bereichen. Das BOA® Fit System erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.

Laufsohle:
Gummi-Laufsohle

Obermaterial:
Mikrofaser, Textil

Einlegesohle:
FX3 Supreme

Normen:
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

- EAC
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Hitzebeständige Laufsohle
- Wasserabweisend
- Ölbeständige Laufsohle
- Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Antistatische Eigenschaften
- ÖNORM Z 1259
- DGUV 112-191
- ESD
- Stabilizator


Schützt vor/gegen: Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, elektrische Aufladung

Vorrangige Anwendungsumgebungen: Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, saubere Arbeitsumgebungen, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70177
Schuhe BOA-Drehverschluss:
Ja
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|HRO|A|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 159,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,54*
€ 159,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 127,27*
€ 160,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 165,86*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,01*
€ 166,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,65*
€ 198,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,43*
€ 195,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,68*
€ 186,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,43*
€ 170,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,01*
€ 159,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,18*
Zubehör
Ejendals
8202 43
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.