Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Brezzi S1P
Artikel-Nr.:
     380-35578400-43
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78400-001-43
EAN/GTIN:
     8023796380547
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P SRC, nach EN 20345:2011 S1P SRC

- Farbe: denim/blau
- Schaft: atmungsaktiver Stoff und Veloursleder
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester,
- Fußbett: COFRA SOFT
- Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
- Schutzkappe: Aluminium
- Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation
- Weite: 11 Mondopoint
- antistatisch

Gewicht: 489g/Gr. 43
, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Hersteller:
COFRA S.r.l. CALZATURIFICIO , Via Dell´Euro 53-57-59, 76121 BARLETTA (BT), Italien
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.