Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Meazza S1P, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Meazza S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Meazza S1P
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Meazza S1P
Artikel-Nr.:
     380-35578430-37
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78430-000-37
EAN/GTIN:
     8023796185500
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC, - in sportlichem Design
- micro schwarz/rot
- nach EN ISO 20345:2011 S1P
- Schaft aus atmungsaktiver Microfaser
- Futter SANY-DRY® atmungsaktiv.
- Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
- Fußbett Cofra Soft aus weichem und bequemem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und hohe Rutschfestigkeit; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken
- Laufsohle : PU/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
- Plus: ALUMINIUM-Kappe 200J leicht, nicht metallische APT Plate Zwischensohle
- Weite: 11 Mondopoint
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.