Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues High S1P , Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues High S1P SRC
Artikelbild: FTG Sneaker Sicherheitsschuh Music Blues High S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-356410-46
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Music Blues High S1P-46
EAN/GTIN:
     8058333426495
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, nach EN 20345: S1P SRC

- Obermaterial: verstärkte Baumwolle
- Futter: Fließstoff
- Brandsohle: ERGO-FIT, anatomisch und antistatisch
- Duo-PU Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- metallfreie durchtrittsichere HRP Innensohle
- Farbe: blau

FTG hat die Leichtigkeit eines bekannten Schuhkonzeptes jetzt auf einen Sicherheitsschuh übertragen. Von Außen kaum von einem herkömmlichen Canvas-Sneaker zu unterscheiden, bietet die Serie MUSIC hochwertige Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und durchtrittssicherer, flexibler HRP Innensohle.

So kann man sich sehen lassen!, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Hersteller:
FTG Safety Shoes Srl Società Unipersonale, Via Lord Baden Powell, 2, 36045 LONIGO (VI), Italien
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Baumwolle
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Sneaker, arbeitsschuhe s1p, halbschuhe, Blues, FTG, Farbe:, High, Music, S1P, SRC, Sicherheitsschuh, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.