Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikel-Nr.:
     380-359204500-41
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.450.0-41
EAN/GTIN:
     4018623964407
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Material: Polyurethan
- durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- anatomisch geformt
- Schockabsorber im Fersenbereich
- antistatisch, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70188
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Evercushion, Puma, footbed, pro
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 11,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 11,12*
6 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,14*
10 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 11,41*
Lager 380
4
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,67*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,54*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.