Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikel-Nr.:
     380-359204500-44
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.450.0-44
EAN/GTIN:
     4018623964438
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Material: Polyurethan
- durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- anatomisch geformt
- Schockabsorber im Fersenbereich
- antistatisch, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Evercushion, Puma, footbed, pro
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,81*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 7,63*
€ 10,82*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,98*
Lager 380
3
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Ähnlich
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,72*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,71*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.