Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikelbild: Puma Einlegesohle Evercushion pro footbed
Artikel-Nr.:
     380-359204500-47
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.450.0-47
EAN/GTIN:
     4018623964469
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Material: Polyurethan
- durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- anatomisch geformt
- Schockabsorber im Fersenbereich
- antistatisch, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70188
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Evercushion, Puma, footbed, pro
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 10,78*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 7,62*
€ 10,80*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,95*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000047
ab € 5,32*
Ähnlich
ISM
204850600000047
ab € 6,79*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,67*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.