Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikelbild: Puma Sicherheits-Stiefel Crosstwist Mid S3
Artikel-Nr.:
     380-359633140-36
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     63.314.0-36
EAN/GTIN:
     4051428117524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC, - Fiberglas-Zehenschutzkappe
- flexibler FAP® Durchtrittschutz
- angespritzter Vorderkappenschutz und Fersenschutz
- Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT, Microfaser und Textil
- ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett aus evercushion® BA
- Gummilaufsohle URBAN mit ldCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig
- zertifiziert nach DGUV 112-191

IdCELL:
Das ldCell Element im Fersenbereich besteht aus sehr leichtem, geschäumten EVA und absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.

Gummisohle URBAN:
Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle mit seinen verschieden geformten Profilelementen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird Reibung und somit Ermüdungserscheinungen stark reduziert.

Fiberglas-Schutzkappe
Neu entwickelte Fieberglas-Verbundstoffkappe mit mehr Zehenfreiheit, leichter als herkömmliche Stahlkappen, antimagnetisch und thermisch isolierend.

EVA Zwischensohle
In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.

SAFETY KNIT
Das hochflexible Textilgewebe passt sich anschmiegsam und leicht an den menschlichen Fuß an. Sitzt durch die beispiellos gute Passform wie eine Socke ohne jegliche Druckstellen am Fuß. Der Schaft aus SAFETY KNIT, einer Mischung aus hochwertigen Synthetik-Fasern, bietet trotz seiner enormen Flexibilität eine enorme Widerstandsfähigkeit.

evercushion® BA
Das BreathActive-Material der Sohle transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Das anatomisch geformte Fußbett komplettiert den hohen Performanceanspruch unserer URBAN Serie.
, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Hersteller:
ISM GmbH, Koggenweg 1, 59557 Lippstadt, Deutschland
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 94,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,73*
€ 96,02*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,02*
€ 114,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.