Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beechfield Strickmütze Printers Beanie, Farbe black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikelbild: Beechfield Strickmütze Printers Beanie
Artikel-Nr.:
     380-35CB445-787
Hersteller:
     Beechfield
Herst.-Nr.:
     CB445-787
EAN/GTIN:
     5060202729562
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Material: 100% Polyacryl

- Strickmütze mit Baumwoll-Twill Emblem (10 x 5 cm) frontseitig für vereinfachte Veredelung
- Weicher Griff
- waschbar bis 40°C, Farbe black
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze schwarz, beanie mütze, strickmütze beechfield, Beanie, Beechfield, Printers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17704
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,46*
Lager 380
73
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.