Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Sweatjacke 5290, Farbe black, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Black
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Black
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Black
Promodoro Men´s Jacket Stand-Up Collar E5290 4XL Black
Artikel-Nr.:
     380-35E5290-787-4XL
Hersteller:
     70083
Herst.-Nr.:
     E5290-787-4XL
EAN/GTIN:
     4250484258770
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Sweat-Jacke
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

- Molton brushed
- Elasthan-Bündchen an Arm und Saum
- Jacke mit Stehkragen
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Verdeckter Metall-Reißverschluss
- Schmaler Schnitt
- Gekämmte Baumwolle, Farbe black, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,79*
€ 39,54*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,91*
€ 39,77*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 47,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,72*
€ 49,70*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.