Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOL-Valueweight T-Shirt grau meliert, Gr. XXXL, Farbe Heather Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: FOL-Valueweight T-Shirt grau meliert, Gr. XXXL
Artikelbild: FOL-Valueweight T-Shirt grau meliert, Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     380-35F140GXXXL-550
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348954756
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts grau
Material: 100% Baumwolle Belcoro®-Garn
Farbe: Heather Grey 97% Baumwolle, 3% Polyester
Grammatur: 165 g/m²

- Rippstrick-Kragen aus Baumwolle/Lycra® mit Doppelnaht
- Nackenband für erhöhten Tragekomfort
- Mit Belcoro® Garn hergestellt für weicheren Griff, Farbe Heather Grey
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Größenfilter:
3XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl, Fruit, Gr., Loom, T-Shirt, Valueweight, XXXL,, grau, melliert, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.