Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOL-Valueweight T-Shirt weiß, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: FOL-Valueweight T-Shirt weiß, Gr. XXXL
Artikelbild: FOL-Valueweight T-Shirt weiß, Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     380-35F140WXXXL
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348905802
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß 3xl
Material: 100% Baumwolle, Belcoro®-Garn
Grammatur: 160 g/m²
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größenfilter:
3XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.