| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-35F511F-198-XXXL Herst.-Nr.: F511N-198-XXXL EAN/GTIN: 4250348952646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbig, Material: 100% Baumwolle (ash: 97% Baumwolle, 3% Polyester) Materialgewicht: 180g/m²
Produkteigenschaften - 3-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen - Seitenschlitze - Regular (normal geschnitten) - bis 40°C waschbar, Farbe orange, Größe XXXL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxxl, herren poloshirt, herren-poloshirt orange, Farbig, Fruit, Loom, Polo,, Premium, of, the |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |