| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-35JN040F-1377-M Herst.-Nr.: JN040-1377-M EAN/GTIN: 4250348936479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: ca. 300 g/m²
Beschreibung: -Ringgesponnene Baumwolle - Bündchen mit Elasthan - Halbmondbesatz im Nacken, Necktape - Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite - Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten - waschbar bis 60°C
STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI, Farbe grenadine-125, Größe M Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Hersteller: | 70083 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |