| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35JN1000-1098-XXL Herst.-Nr.: JN1000-1098-XXL EAN/GTIN: 4053901041449 |
| |
|
| | |
| Material: 95% Polyester, 5% Elasthan Innenfutter und Wattierung: 100% Polyester Materialgewicht: 330 g/m²
Beschreibung: - Modische Winter Softshelljacke für Herren - gestepptes Innenfutter aus 3 Lagen- Funktionsmaterial mit TPU Membran - Material: Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig - Nähte nicht versiegelt - Abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze, wärmender Fleecekragen - Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung, durchgehende Windschutzblende - Reflexpaspel an Schulter und Fronttaschen - 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche, innen Brusttasche und Handytasche - Wege-Reißverschluss - Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum - Reißverschluss zur Rückenveredelung, Farbe JN-black, Größe XXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70083 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterjacke xxl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, &, Herren, JN1000, James, Nicholson, Winter-Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,37* | € 66,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,39* | € 70,07* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,90* | € 78,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|