Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke, Farbe JN-carbon, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Herren Winter-Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-35JN1000-1148-L
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN1000-1148-L
EAN/GTIN:
     4053901163479
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Wintersoftshelljacke
herrenjacke gr.l
Material: 95% Polyester, 5% Elasthan
Innenfutter und Wattierung: 100% Polyester
Materialgewicht: 330 g/m²

Beschreibung:
- Modische Winter Softshelljacke für Herren
- gestepptes Innenfutter aus 3 Lagen- Funktionsmaterial mit TPU Membran
- Material: Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Nähte nicht versiegelt
- Abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze, wärmender Fleecekragen
- Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung, durchgehende Windschutzblende
- Reflexpaspel an Schulter und Fronttaschen
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche, innen Brusttasche und Handytasche
- Wege-Reißverschluss
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung, Farbe JN-carbon, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren jacke, &, Herren, JN1000, James, Nicholson, Winter-Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.