Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke, Farbe JN-carbon, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikelbild: James & Nicholson Damen Winter-Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-35JN1001-1148-M
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN1001-1148-M
EAN/GTIN:
     4053901163523
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Wintersoftshelljacke
damen jacke
JN1001, Material:
Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elasthan
Innenfutter und Wattierung: 100% Polyester
Materialgewicht: 330 g/m²

Beschreibung:
- Modische Winter Softshelljacke für Damen
- gestepptes Innenfutter aus 3 Lagen- Funktionsmaterial mit TPU Membran
- Material: Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- Nähte nicht versiegelt
- Abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze, wärmender Fleecekragen
- Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung, durchgehende Windschutzblende
- Reflexpaspel an Schulter und Fronttaschen
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche, innen Brusttasche und Handytasche
- Wege-Reißverschluss
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- leicht tailliert
- Reißverschluss zur Rückenveredelung, Farbe JN-carbon, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: &, JN1001, James, Ladies, Nicholson, Winter-Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.