Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap neutral aus Bio-Baumwolle, Farbe navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cap neutral aus Bio-Baumwolle
Artikelbild: Cap neutral aus Bio-Baumwolle
Artikelbild: Cap neutral aus Bio-Baumwolle
Artikelbild: Cap neutral aus Bio-Baumwolle
Artikelbild: Cap neutral aus Bio-Baumwolle
Artikel-Nr.:
     380-35NE93090-876
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     O93090-876
EAN/GTIN:
     5712762023283
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap
verstellbar, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 210 g/m²

- Bio-Baumwolle
- Fairtrade-zertifizierte gekämmte Baumwolle
- Köperbindung
- Fünf Segmente
- Verstärkte Front
- Verstellbarer Metallverschluss hinten
- One Size, Farbe navy
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, baseball cap blau, baseball cap, baseball cap one size, Bio-Baumwolle,, Cap, Fair, Fairtrade, Trade, aus, neutral, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 11,65*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,66*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.