Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Uproar Softshell, Farbe navyblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Regatta Uproar Softshell
Artikelbild: Regatta Uproar Softshell
Artikelbild: Regatta Uproar Softshell
Artikel-Nr.:
     380-35RG642-196-XL
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     RG642-196-XL
EAN/GTIN:
     5020436381387
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke blau xl
Material: 96% Polyester, 4% Elasthan
Materialgewicht: ca. 270gr/m²
- zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen
- Gewebtes Stretch-Softshell-Material mit wärmender Innenseite
- dauerhaft wasserabweisende Ausstattung, Nähte sind nicht verschweißt
- windbeständiges und schnell trocknendes Material
- Verstellbarer, elastischer Saumschnürzug
- schnelltrocknend und pflegeleicht, Farbe navyblau, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, Regatta, Softshell, Uproar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
€ 5,99*
ab € 26,77*
€ 36,14*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 37,78*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.