Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Bodywarmer "Haber II", Farbe Dark Navy, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Regatta Bodywarmer "Haber II"
Artikelbild: Regatta Bodywarmer "Haber II"
Artikelbild: Regatta Bodywarmer "Haber II"
Artikelbild: Regatta Bodywarmer "Haber II"
Artikel-Nr.:
     380-35RG700-790-XL
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5020436638375
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Material: 100% Polyester
Grammatur: 250 g/m²

- Elastisch eingefasste Ärmelausschnitte und verstellbarem Saumschnürzug
- Kann als Innenweste für folgende Modelle verwendet werden: RG412 / RG413 / RG423
- Bodywarmer aus 250cer Symmetry Fleece mit Antipill-Ausstattung, Farbe Dark Navy, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 23,18*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,27*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.