Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste, Farbe seal grey, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikel-Nr.:
     380-35RG788-1202-XXL
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     RG788-1202-XXL
EAN/GTIN:
     5051513340812
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
Softshell-Weste
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Gewebtes Stretch-Softshell-Material mit wärmender Innenseite
- Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung
- Windbeständiges und schnell trocknendes Material
- Weicher Griff
- Leichtgewichtig und sehr hoher Tragekomfort
- Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer und elastischer Saum-Schnürzug
- waschbar bis 40°C, Farbe seal grey, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, kellnerweste, Bodywarmer, Flux, Regatta, Softshell, Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 29,36*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,38*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.