Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Micro Fleece Bodywarmer, Farbe Dark Navy, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Regatta Micro Fleece Bodywarmer
Artikelbild: Regatta Micro Fleece Bodywarmer
Artikelbild: Regatta Micro Fleece Bodywarmer
Artikelbild: Regatta Micro Fleece Bodywarmer
Artikel-Nr.:
     380-35RG801-790-XXL
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     RG801-790-XXL
EAN/GTIN:
     5051513266129
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
Herrenweste
Material: 100% Polyester
Grammatur: 210 g/m²

- Leichtgewebe-Technologie
- Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen
- Antipilling Symmetry Fleece
- Schnell trocknend
- Pflegeleicht, bis 40°C waschbar, Farbe Dark Navy, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Bodywarmer, Fleece, Micro, Regatta
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,88*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,91*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.