Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt, Farbe dark grey, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikelbild: Tee Jays Womens Hooded Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     380-35TJ5431-283-XL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5712540029438
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Shirt
Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Materialgewicht: ca. 310g/m²

- Langfaserige, ringgesponnene Baumwolle
- 3-fädiger Stoff für glatte Oberfläche
- Doppellagige Kapuze
- Bündchen an den Ärmeln
- Elastan in allen Rippen für bessere Stabilität
- Doppelt genäht
- Doppelt gefärbt
- Innen angeraut
- Unbedruckt waschbar bis 60 °C, Farbe dark grey, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 28,00*
€ 37,75*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 37,77*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.