Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Warnweste für Kinder EN 17353, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Sicherheits-Warnweste für Kinder EN 17353
Artikelbild: Sicherheits-Warnweste für Kinder EN 17353
Artikelbild: Sicherheits-Warnweste für Kinder EN 17353
Artikelbild: Sicherheits-Warnweste für Kinder EN 17353
Artikel-Nr.:
     380-35X218-XS
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     X218-XS
EAN/GTIN:
     4260350892564
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Farbe: warngelb, Obermaterial: 100% Polyester
Materialstärke: 120 g/m²

- Sicherheitsweste für Kinder mit zwei umlaufenden Reflektionsstreifen
- 2 Reflexstreifen
- Klettverschluss
- normal geschnitten
- EN 17353

Größen: XS (120 - 140 cm) , S (152 - 160 cm), Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Kinder
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12930
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,13*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.