Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GT, Größe UK6.5/EU40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Black Eagle Athletic 2.0 V GTX O2
Artikel-Nr.:
     380-362330007-6.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330007-6.5
EAN/GTIN:
     4044465330308
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, Obermaterial: Veloursleder/Textil
Zwischensohle: PU
Futter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,600 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- Hitze- und Kälteresistent
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- geschlossenes Schnürsystem
- zusätzlicher Spitzenschutz
- metallfrei
- antistatisch
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken.
- Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Immer einsatzbereit. Dein Black Eagle Athletic 2.0 V GTX ist leicht und extrem rutschfest., Größe UK6.5/EU40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
HRO|HI|WR|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,84*
€ 144,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,86*
€ 145,48*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,87*
€ 162,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,95*
€ 193,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,62*
€ 192,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,71*
€ 190,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,87*
€ 156,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.