Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2, Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikelbild: HAIX Berufsschuh Black Eagle Athletic 2.1 GTX O2
Artikel-Nr.:
     380-362330041-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330041-7.5
EAN/GTIN:
     4044465344305
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zwischensohle: PU
Futter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,470 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- geringes Gewicht
- geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche
- zusätzlicher Spitzenschutz
- metallfrei
- antistatisch
- sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte
- dauerhaft gute Dämpfung
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Einlage: waschbar bei 30 °C. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.
- Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
- Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Leicht, atmungsaktiv und sicher. Dein Black Eagle Athletic 2.1 als sportlicher Halbschuh., Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Eigenschaften:
HRO|HI|CI|WR|FO|SRC|A
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzklasse:
O2
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 132,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,61*
€ 133,45*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 117,47*
€ 147,92*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 187,22*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,92*
€ 176,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,21*
€ 172,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,87*
€ 165,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,47*
€ 139,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.