Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black, Größe UK10.5/EU45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikelbild: HAIX Freizeitschuh Connexis Go GTX -black
Artikel-Nr.:
     380-362360011-10.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360011-10.5
EAN/GTIN:
     4044465468575
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
Obermaterial: Textil/Mirkofaser
Futter: GORE-TEX®
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,475 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- hohe Rutschfestigkeit
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- metallfrei
- weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen- durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an- Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.
- HAIX® CONNEXIS® System: Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.
- HAIX® Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
- HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

Der weltweit erste Freizeitschuh mit Faszienstimulation. Mit Connexis Go bleibst Du fit., Größe UK10.5/EU45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Connexis, Freizeitschuh, GTX, Go, HAIX, black
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,83*
€ 152,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,69*
€ 153,87*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,96*
€ 163,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,23*
€ 194,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,13*
€ 192,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,87*
€ 189,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,11*
€ 169,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,96*
€ 157,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.