Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3, Größe UK8/EU42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikel-Nr.:
     380-362604102-8.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102-8.0
EAN/GTIN:
     4044465240638
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat
Sohle: Gummi/PU
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,935 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- abriebfest und rutschhemmend
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- Hochwertige Leichtlaufschnürelemente
- Verstärkung im Spitzenbereich
- Überkappe
- Reflexstreifen im Fersenbereich
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss
- HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Du kennst keine Kompromisse. Dein Airpower XR3 steht für maximalen Schutz und Komfort., Größe UK8/EU42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO|HI|WR|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, Airpower, CI, EN, HAIX, HI, HRO, ISO, S3, S3,, SRC, WR, XR3, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,33*
€ 199,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,18*
€ 195,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,42*
€ 186,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,95*
€ 177,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,08*
€ 170,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.