Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3, Größe UK10/EU45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikelbild: HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362604111-10.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604111-10.0
EAN/GTIN:
     4044465499814
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert
Zehenschutzlappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Lederfutter
Sohe: Gummi/PU
Fußbett: anatomisch geformt
Gewicht: ca. 1,139 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- Schnittschutz Level 2 (24m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- hochwertige Leichtlaufschnürelemente
- Klemmhaken
- integrierte Fersenbeuge
- keine seitlichen Nähte
- TPU-Überkappe
- antistatisch
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- Einlage: mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.
- HAIX® FP System: Flex Protection - Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.
- HAIX® Climate System: das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Zuverlässiger Schutz: Dein Protector Light 2.1 mit Schnittschutzklasse 2., Größe UK10/EU45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Hersteller:
70323
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstschutzstiefel schnittschutzklasse 2, forstschutzstiefel, schnittschutzstiefel haix, 2.1, 20345:2011, CI, EN, HAIX, HI, HRO, ISO, Light, Protector, S3, S3,, SRC, WR, nach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,76*
€ 191,72*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 172,00*
€ 209,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 209,95*
€ 249,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 207,89*
€ 247,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 201,14*
€ 239,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 189,34*
€ 225,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 172,00*
€ 204,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.