Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3, Größe UK8/EU42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362605117-8.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117-8.0
EAN/GTIN:
     4044465257131
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Sohle: Gummi/PU
Futter: CROSSTECH® Laminat Technology- 3-Lagen CROSSTECH® Laminat
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,975 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- abriebfest und rutschhemmend
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- abriebfester Spitzenschutz- Lederschlaufe am Reißverschluss
- wasserdicht durch CROSSTECH®

Besonderheiten:
- Innenfutter: Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.
- HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.
- HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Perfekt geeignet für alle Lebensretter. Dein Airpower XR1 für Helden im Rettungsdienst., Größe UK8/EU42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|FO|E|SRC|HRO|HI|WR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 175,59*
€ 214,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 214,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,55*
€ 217,82*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 221,60*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 214,37*
€ 255,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 211,60*
€ 251,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 201,39*
€ 239,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 188,58*
€ 224,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 175,59*
€ 208,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.