Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3, Größe UK3.5/EU36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362605120-3.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605120-3.5
EAN/GTIN:
     4044465295447
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, - Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

- Innenfutter: CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz

- Vliesbrandsohle: feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle

- Einlegesohle: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeits-ableitend und antibakteriell

- HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen

- Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage

- Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend

- HAIX® Climate System: Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge

- HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.

- Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

- Abriebfester Spitzenschutz; Lederschlaufe am Reißverschluss, Reißverschlussfixierung: HAIX® EasyZip (auswechselbar), rückseitige Anziehschlaufe, TPU-Überkappe, Fersenbeuge und Beugeeinsatz im Zungenbereich.

- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe UK3.5/EU36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,95*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 216,82*
€ 258,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 215,15*
€ 256,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 203,27*
€ 241,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 191,37*
€ 227,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 176,95*
€ 210,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.