| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-362605120-5.0 Herst.-Nr.: 605120-5.0 EAN/GTIN: 4044465295478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert Zehenschutzkappe: Komposit Durchtrittschutz: metallfrei Futter: CROSSTECH® Laminat Technology- 3-Lagen CROSSTECH® Laminat Sohle: Gummi/PU Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend Gewicht: ca. 0,975 kg
Produkteigenschaften: - atmungsaktiv - abriebfest und rutschhemmend - Kälte- und Hitzeisolation - nicht kreidend - Abriebfester Spitzenschutz- Lederschlaufe am Reißverschluss - wasserdicht durch CROSSTECH®
Besonderheiten: - Futter: Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz. - Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. - Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. - HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss. - HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr. - HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Perfekt geeignet für alle Lebensretter. Dein Airpower XR1 Lady für Damen., Größe UK5/EU38 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Damen | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, feuerwehrstiefel haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, Airpower, CI, Damen, EN, HAIX, HI, HRO, ISO, S3, S3,, SRC, WR, XR1, nach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |