Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3, Größe UK8/EU42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikelbild: HAIX Damen Rettungsdienststiefel Airpower XR1 S3
Artikel-Nr.:
     380-362605120-8.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605120-8.0
EAN/GTIN:
     4044465295539
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: CROSSTECH® Laminat Technology- 3-Lagen CROSSTECH® Laminat
Sohle: Gummi/PU
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,975 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- abriebfest und rutschhemmend
- Kälte- und Hitzeisolation
- nicht kreidend
- Abriebfester Spitzenschutz- Lederschlaufe am Reißverschluss
- wasserdicht durch CROSSTECH®

Besonderheiten:
- Futter: Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.
- HAIX® Lacing System: Patentiertes Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr.
- HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Perfekt geeignet für alle Lebensretter. Dein Airpower XR1 Lady für Damen., Größe UK8/EU42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 217,02*
€ 258,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 215,07*
€ 255,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 206,42*
€ 245,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 193,53*
€ 230,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 175,50*
€ 208,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.