Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 61.1 low , Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 61.1 low S1P
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 61.1 low S1P
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 61.1 low S1P
Artikel-Nr.:
     380-362610005-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610005-7.5
EAN/GTIN:
     4044465317903
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO HI SRC, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Sohle: Gummi/PU
Gewicht: ca. 0,595 kg

Produkteigenschaften:
- abriebfest und rutschsicher
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- metallfrei
- atmungsaktiv
- komfortabler Halbschuh für den Innenbereich
- nicht wasserdicht

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss.

Dein Job kennt kein hitzefrei. Dein Black Eagle Safety 61.1 ist luftig und bietet Schutz., Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix s1p halbschuh, sandalen, sandale s1p, 20345:2011, 61.1, Black, EN, ESD, Eagle, HAIX, HI, HRO, ISO, S1P, S1P,, SRC, Safety, nach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 107,17*
€ 138,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 106,70*
€ 138,85*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,61*
€ 139,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 141,29*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,65*
€ 166,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,09*
€ 164,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,53*
€ 152,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,63*
€ 144,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.