Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-ci, Größe UK7/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1 grey-citrus
Artikel-Nr.:
     380-362630001-7.0
Hersteller:
     HIAX
Herst.-Nr.:
     630001-7.0
EAN/GTIN:
     4044465371745
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1 ESD HRO HI CI FO SC SR, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zehenschutzkappe: Carbon
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,570 kg

Produkteigenschaften:
- hohe Rutschfestigkeit
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- antistatisch
- metallfrei
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

Dein Indoor-Schuh CONNEXIS Safety bringt Dich fit durch den Tag., Größe UK7/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Hersteller:
70323
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|SC|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuh s1 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, 20345:2022, CI, Connexis, EN, ESD, FO, HAIX, HI, HRO, ISO, S1, SC, SR, Safety, T, grey-citrus,, nach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,25*
€ 151,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,95*
€ 151,60*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 125,71*
€ 156,96*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,96*
€ 186,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,42*
€ 184,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,11*
€ 172,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,23*
€ 162,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.