Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1, Größe UK7/EU41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1
Artikel-Nr.:
     380-362630005-7.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630005-7.0
EAN/GTIN:
     4044465372414
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
grey-citrus, nach EN ISO 20345:2022 S1 HRO HI CI FO SC SR, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zehenschutzkappe: Carbon
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,570 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- hohe Rutschfestigkeit
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- antistatisch
- metallfrei
- nicht wasserdicht

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

Dein Indoor-Schuh CONNEXIS Safety bringt Dich fit durch den Tag., Größe UK7/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Hersteller:
70323
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|SR|SC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuh s1 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, 20345:2011, CI, Connexis, Damen, EN, ESD, HAIX, HI, HRO, ISO, S1, S1,, SRC, Safety, T, grey-citrus,, nach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 100,22*
€ 128,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,24*
€ 157,70*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.