Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS, Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS
Artikel-Nr.:
     380-362630011-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630011-7.5
EAN/GTIN:
     4044465385698
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
grey-citrus, nach EN ISO 20345:2022 S1PS HRO HI CI FO SC SR, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zehenschutzkappe: Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,605 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- hohe Rutschfestigkeit
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- antistatisch
- metallfrei
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

Du willst fit sein im Job. Dein Indoor-Schuh CONNEXIS Safety low kann mehr als nur "sicher"., Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|HI|HRO|SC|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix s1p halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe s1p, 20345:2022, CI, Connexis, Damen, EN, FO, HAIX, HI, HRO, ISO, S1PS, S1PS,, SC, SR, Safety, T, grey-citrus,, nach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 164,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,24*
€ 164,24*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 132,82*
€ 166,26*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,26*
€ 197,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,48*
€ 192,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,13*
€ 183,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,07*
€ 170,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,82*
€ 158,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010029
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.