Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S, Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikelbild: HAIX Damen Sicherheitsschuh Connexis Safety+ GTX S3
Artikel-Nr.:
     380-362631004-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631004-7.5
EAN/GTIN:
     4044465472312
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
grey-silver, nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Velourleder/Textil
Zehenschutzkappe: Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: GORE-TEX® Extended
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,594 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- hohe Rutschfestigkeit
- Kälteisolation
- Anziehschlaufe
- antistatisch
- metallfrei
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Einlage: Seperate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
- HAIX® Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezial-Gummi.
- HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Sei ein Macher! CONNEXIS Safety+ gibt Dir das Plus an Leistung, Sicherheit und Komfort., Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Hersteller:
70323
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,93*
€ 168,72*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 139,70*
€ 175,15*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 175,15*
€ 208,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,29*
€ 203,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,28*
€ 194,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,03*
€ 180,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,70*
€ 166,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.