Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor full safety, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikel-Nr.:
     380-365142PP-37
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP-37
EAN/GTIN:
     8713197839453
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
schwarz, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle
- wasserdicht
- rutschfeste Sohle
- ölbeständige Sohle
- antistatisch
- Fersenbereich gedämpft
, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.