Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor full safety, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikel-Nr.:
     380-365142PP-42
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP-42
EAN/GTIN:
     8713197839507
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
schwarz, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle
- wasserdicht
- rutschfeste Sohle
- ölbeständige Sohle
- antistatisch
- Fersenbereich gedämpft
, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70268
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 22,28*
Lager 380
28
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 22,50*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 28,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,04*
€ 33,67*
€ 8,95*
ab € 27,70*
€ 36,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.