| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365142PP-43 Herst.-Nr.: 142PP-43 EAN/GTIN: 8713197839514 |
| |
|
| | |
| schwarz, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5 - Zehenschutzkappe aus Stahl - Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle - wasserdicht - rutschfeste Sohle - ölbeständige Sohle - antistatisch - Fersenbereich gedämpft , Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Stahl | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PVC | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S5 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, 20345:2011, Dunlop, EN, ISO, Protomastor, S5, SRA, full, safety, schwarz, |
| | |
| |