| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365A442631-45 Herst.-Nr.: A442631-45 EAN/GTIN: 8713197846833 |
| |
|
| | |
| grün, EN ISO 20345:2011.S5.SRA, Der Acifort Heavy Duty full safety hat nun einen dunkelgrünen Schaft, eine schwarze Außensohle mit einer dritten roten Zwischenschicht (NEU) für direkte Sicherheitserkennung. Er ist für die aktuellsten europäischen Normen zertifiziert.
Ein praktischer und langlebiger Arbeitsstiefel für Arbeiten auf den Bauernhof. Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen und eine lange Lebensdauer. Ideal für weniger belastende und allgemeine Arbeiten auf dem Bauernhof. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen.
Kappe + Mittelsohle aus Stahl Farbe: grün Norm: EN ISO20345:2011 S5 SRA
Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien, Größe 45 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grün | Schuhe Durchtrittschutz: | Stahl | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S5 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel apfelgrün s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, 20345:2011.S5.SRA, Acifort, Dunlop, Duty, EN, Heavy, ISO, full, grün,, safety |
| | |
| |