Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Acifort Classic+, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikelbild: Dunlop Acifort Classic+
Artikel-Nr.:
     380-365B180331-37
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     B180331-37
EAN/GTIN:
     8713197860198
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC, Der neue Dunlop Acifort Classic+ nonsafety
Besonders sicher und hygienisch!

Sicherheit:
- Zertifiziert nach aktuellem EN-Standard (EN ISO20345: 2012 O4 FO SRC)
- Beste Rutschsicherheit in diesem Marktsegment

Schaft/Oberteil:
- Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien
- Glatte Oberfläche zur leichten Reinigung
- Hygienisches Innenfutter

Außensohle:
- neues, SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign
- Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort
- Leicht zu reinigendes Profil

Resistent gegen:
Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien

Acifort® = Acide + Komfort. Acifort® ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70268
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzklasse:
O4
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, nitril stiefel, 2012, Acifort, Classic+, Dunlop, EN, FO, ISO20345:, O4, SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paar
ab 25 Paar
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.