Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikelbild: Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie Shoe
Artikel-Nr.:
     380-365B370411-42
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     B370411-42
EAN/GTIN:
     8713197848301
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
galoschen
Farbe: weiß EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA, - Wasserdicht zum Schutz bei Nässe
- Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- leicht an- und auszuziehen

, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70268
Schuhe Eigenschaften:
FO|CI|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Slipper
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20347:2012, Bicolour, CI, Dunlop, EN, FO, Farbe:, ISO, OB, PVC-Galosche, SRA, Shoe, Wellie, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.