Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikelbild: Dunlop Stiefel JobGuard full safety S5 gelb
Artikel-Nr.:
     380-365NA2JF01-49
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     NA2JF01-49
EAN/GTIN:
     8713197872931
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN, Schaftmaterial: Acifort®
Zehenschutzkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
Sohle: Acifort®
Fußbett: Dunlop-Comfort-Einlegesohle

Produkteigenschaften:
- Perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um Fersenschlupf und Fußermüdung zu vermeiden
- Acifort bietet zusätzlichen chemischen Schutz vor Kraftstoff und Säuren
- Auslaufsicher
- Rutschfeste und ölbeständige Sohle
- Leichtgewicht
- Schnitt beständig
- Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs

Einsatzbereiche:
Industriebranche

Acifort® = Acide + Komfort. Acifort® ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Kombination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel., Größe 49
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
gelb
Hersteller:
DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR B.V., BOELERSTRAAT 12, 8102 RAALTE, Niederlande
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
SRC|AN
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
ab 6 Paar
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.