Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Insole Einlegesohle, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Insole Einlegesohle
Artikelbild: Dunlop Insole Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     380-365Z910005-47
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Z910005-47
EAN/GTIN:
     8713197039471
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Passende Einlegesohle zu den Dunlop Modellen

Eigenschaften:
- antistatisch, ESD zertifiziert
- ca. 3 mm dick
- verbesserte Stoßdämpfung
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- atmungsaktiv
- Geruchsneutral, 30% besser als bei herkömmlichen Stiefeleinlagen
- bleiben Formstabil beim An- und Ausziehen der Stiefel, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
grau
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle dunlop, einlegesohle, einlegesohle größe 47, 3, Dunlop, Insole, ca., dick, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.