Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop FoodPro Einlegesohle, Größe 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop FoodPro Einlegesohle
Artikelbild: Dunlop FoodPro Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     380-365Z930005-35/36
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Z930005-35/36
EAN/GTIN:
     8713197045854
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
ca. 5 mm dick, Passende Einlegesohle zu den Dunlop FoodPro Modellen

Eigenschaften:
- antistatisch, ESD zertifiziert
- besonders dick, ca. 5 mm
- 10% verbesserte Stoßdämpfung
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- atmungsaktiv
- Geruchsneutral, 30% besser als bei herkömmlichen Stiefeleinlagen
- bleiben Formstabil beim An- und Ausziehen der Stiefel, Größe 35/36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
grau
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle dunlop, einlegesohle, 5, Dunlop, FoodPro, ca., dick, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.