Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel flach, Farbe schwarz, Größe 120


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Schnürsenkel flach
Artikelbild: Schnürsenkel flach
Artikel-Nr.:
     380-3900100-239-120
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009736565001
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
Material: 100% Polyester

in 2 Farben:
- schwarz oder weiß

in 2 Längen erhältlich:
- 90 cm für Halbschuhe
- 120 cm für Stiefel, Farbe schwarz, Größe 120
Weitere Informationen:
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/568/10
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.